Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC DinO D 1 Wechsler 16A 250 V/AC Tagesprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suevia
Suevia
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167529
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU291031
EAN/GTIN:
     8426709800000
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Suevia Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC DinO D 1 Wechsler 16A 250 V/AC Tagesprogramm

Potentialfreier Kontakt
Tagesprogramm
Montage auf DIN-Schiene

Analoge Verteilerschaltuhr mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen usw.

Kategorie: Zeitschaltuhr für Hutschiene
Typ: DinO D
Ausführung: Tagesprogramm
Anschluss: Schraubklemmen
Betriebsspannung: 230 V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Min. Temperatur: -10 °C
Max. Temperatur: +50 °C
Temperaturbereich: -10 - +50 °C
Schutzart: IP20
Breite: 35 mm
Höhe: 88 mm
Länge (Tiefe): 65 mm
Inhalt: 1 St.
Schaltstrom: max. 16 A
Produkt-Art: Zeitschaltuhr für Hutschiene
Hersteller-Nr.: SU291031
EAN: 8426709800000
Max. Last: (Glühlampen) 3000 W, (Leuchtstofflampen) 1200 VA, (Halogenlampen Niedervolt) 2000 VA, (Halogenlampen 230 V) 3000 W, (Energiesparlampen) 1000 VA, (LEDs) 100 VA

Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr suevia, suevia schaltuhr, zeitschalter, Suevia, SU291031, DinO D, Zeitschaltrelais, Nachlauf-Relais, Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,99*
€ 43,66*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 43,67*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 53,28*
€ 69,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.