Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suevia Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC DinO D 1 Wechsler 16 A 250 V/AC Tagesprogramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1526140-BP
Hersteller:
     suevia Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     SU291031
EAN/GTIN:
     8426709800000
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Verteilerzeitschaltuhr
Suevia Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC DinO D 1 Wechsler 16 A 250 V/AC Tagesprogramm

Analoge Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm

Potentialfreier Kontakt
Tagesprogramm
Montage auf DIN-Schiene

Analoge Verteilerschaltuhr mit manuellem Schalter für Dauer EIN, AUS oder Automatik, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen usw.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Tagesprogramm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Max. Last: (Glühlampen) 3000 W, (Leuchtstofflampen) 1200 VA, (Halogenlampen Niedervolt) 2000 VA, (Halogenlampen 230 V) 3000 W, (Energiesparlampen) 1000 VA, (LEDs) 100 VA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 88 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Suevia
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Tagesprogramm
Typ (Hersteller-Typ):
DinO D
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhr suevia, suevia schaltuhr, zeitschalter, Suevia, SU291031, DinO D, Zeitschaltrelais, Nachlauf-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,55*
€ 43,69*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 31,95*
€ 43,70*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 56,94*
€ 74,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.