Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 450 VL 05450200 Universal-Gehäuse 189 x 110 x 70 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167263
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     5450200
EAN/GTIN:
     4016138523188
Suchbegriffe:
Flachgehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla ELEMENT E 450 VL 05450200 Universal-Gehäuse 189 x 110 x 70 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.

(L x B x H) 189 x 110 x 70 mm

Elementgehäuse, nach VDE-Richtlinien entwickelt, mit eingespritzten Lüftungsschlitzen.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol
Herstellerfarbe: Hell-Grau + Dunkel-Grau
Länge bzw. Tiefe: 189 mm
Breite: 110 mm
Höhe: 70 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 189 mm
Typ: ELEMENT E 450 VL
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 05450200
EAN: 4016138523188
Betriebsspannung: 250 V/AC/10 A mit Wechselkontakt
Material: Gehäuse: Messing, Membran: Edelstahl

Lieferumfang: Elementgehäuse wird mit eingespritzten Gewindebuchsen geliefert.

Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, leergehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05450200, ELEMENT E 450 VL, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,97*
€ 35,16*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 35,17*
€ 8,95*
ab € 32,83*
€ 45,00*
€ 3,50*
ab € 39,55*
€ 52,01*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 52,14*
€ 67,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.