Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tele E1ZMQ10 24-240VAC/DC Zeitrelais Multifunktional 1St. 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tele
Tele
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167046
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     110202
EAN/GTIN:
     9008662000148
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Tele E1ZMQ10 24-240VAC/DC Zeitrelais Multifunktional 1St. 1 Wechsler

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit (Single-Funktion bis Multifunktion), können die ENYA Zeitrelais Branchen-übergreifend eingesetzt werden.
Kurzbeschreibung E1ZMQ10:
Multifunktion · 4 Funktionen · 7 Zeitendbereiche · belastbarer Steuerkontakt · Versorgungsspannung 24 - 240V DC/AC.

Kategorie: Zeitrelais
Typ: E1ZMQ10 24-240VAC/DC
Ausführung: Multifunktional
Anschluss: Schraubklemmen
Funktionen: Ansprechverzögerung + Rückfallverzögerung + Einschaltwischer + Ausschaltwischer + Ansprechverzögerung + Einschaltwischer + Blinker pausebeginnend
Betriebsspannung min.: 24 + 24 V/AC
Betriebsspannung max.: 240 + 240 V/AC
Betriebsspannungsbereich: 24, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC
Kontaktart: 1 Wechsler
Schaltspannung (max.): 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 8 A
Max. Schaltleistung: 2000 VA
Zeitbereich(e): 1 s + 10 s + 1 min + 10 min + 1 h + 10 h + 100 h
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Schutzart: IP40 + IP20
Breite: 17.5 mm
Höhe: 87 mm
Länge (Tiefe): 63 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Zeitrelais
Hersteller-Nr.: 110202
EAN: 9008662000148
Anzeige von Versorgungsspannung, Relaisstellung und Fehler
Überspannungkategorie: III
Bemessungsstossspannung 4 kV / 6 kV
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff, Schutzart IP 40
Befestigung: Profilschiene TS 35
Berührungsschutz: Schutzart IP 20, nach VBG 4
Klemm-Anschluss: 4 mm²

Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, tele industrierelais, industrierelais, 9008662000148, tele, 110202, E1ZMQ10 24-240VAC/DC, Verzögerungsschalter, zeitschaltrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,50*
€ 47,26*
€ 4,98*
ab € 35,68*
€ 47,28*
€ 3,90*
ab € 36,62*
€ 48,60*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,67*
€ 52,80*
Lager 1039
269
€ 6,99*
ab € 55,08*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,94*
€ 72,519
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,08*
€ 65,545
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.