Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1550Z120 1550Z120 Universal-Gehäuse 171 x 121 x 55 Aluminium Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166454
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z120
EAN/GTIN:
     4016138695854
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 1550Z120 1550Z120 Universal-Gehäuse 171 x 121 x 55 Aluminium Natur 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Natur
Länge bzw. Tiefe: 171 mm
Breite: 121 mm
Höhe: 55 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: braun
Länge (Tiefe): 171 mm
Typ: 1550Z120
Hersteller-Nr.: 1550Z120
EAN: 4016138695854
Temperaturbeständigkeit -40ºC bis +120ºC
Brandklassifikation UL94-5V
UV-Beständigkeit UL508
Halogenfrei

Lieferumfang: Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Hammond Electronics, 1550Z120
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 25,85*
€ 6,90*
ab € 18,68*
€ 25,86*
€ 8,95*
ab € 18,16*
€ 25,90*
€ 5,90*
ab € 18,67*
€ 33,61*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 50,29*
€ 65,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
G120
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.