Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec mini HVLP Druckluft-Spritzpistole 3 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aerotec
Aerotec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910166442
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005700
EAN/GTIN:
     4260135770018
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
Farbspritzpistole
Lackierpistole
Aerotec mini HVLP Druckluft-Spritzpistole 3 bar

Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung · Rund / Breitstrahleinstellungen über Mikrometereinstellung · Ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt beim Lackieren · Filtersieb · Pistole HVLP System · 125 ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel · Rostfreier Düsensatz aus Edelstahl 0.5 mm und 0.8 mm.

Kategorie: Druckluft-Spritzpistole
Luftverbrauch: 120 l/min
Betriebsdruck (max.): 3 bar
Gewicht: 296 g
Produkt-Art: Druckluft-Spritzpistole
Hersteller-Nr.: 2005700
EAN: 4260135770018
Material: (Fläche) PBT, (Befestigungsmuttern) Messing

Weitere Suchbegriffe: aerotec farbspritzpistole, airbrush pistole, 4260135770018, Aerotec, 2005700, mini HVLP, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,86*
€ 42,09*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 31,45*
€ 42,11*
€ 3,50*
ab € 45,20*
€ 59,20*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 48,66*
€ 63,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.