Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Abluftgitter Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165767
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S87565
EAN/GTIN:
     4022567300238
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Wallair Abluftgitter Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5cm

Quadratisch
Für Rohr-Ø 12.5 cm

Edelstahl-Lüftungsgitter mit Klemmfedern und Fliegennetz. Quadratisch 150 x 150 mm Abdeckmaß.

Kategorie: Abluftgitter
Passend für Rohr-Ø: 12.5 cm
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Klemmfedern
Mit Mückennetz: Ja
Herstellerfarbe: Edelstahl
Material: Edelstahl
Länge (Tiefe): 15 cm
Inhalt: 1 St.
Breite: 15 cm
Produkt-Art: Abluftgitter
Hersteller-Nr.: 560282
EAN: 4022567300238
Lagertemperatur, max.: 80 °C
Lagertemperatur, min.: -40 °C
Statusanzeige: LED grün
Einschaltverzögerung: < 12 ms
Ausschaltverzögerung: < 14 ms
Spannungsfall bei max. Last: < 1 V
Leckstrom: < 10 µA
Kurzschlussfest: Nein
Farbe: schwarz
Bemessungsspannung: 300 V
Überspannungskategorie: III
Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite: > 3 mm
Stehstoßspannung: 4 kV (1,2/50 µs)
Feuchtigkeit: 5...95 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
MTTF: 2.500 Years
Ein- / Ausschaltspannung: 21.6 V / 9.6 V AC
Schutzschaltung: Varistor, Gleichrichter
Lastkategorie: DC1
Schutzschaltung Lastseite: Freilaufdiode
max. Schaltfrequenz (AC Steuerspannung): 10 Hz
Tragschiene: TS 35
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0
Verschmutzungsgrad: 2
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite: 1,2 kVeff / 1 min
Abisolierlänge Bemessungsanschluss: 9 mm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss: 2,5 mm²
Klemmbereich, min.: 0,5 mm²
Klemmbereich, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.: AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.: AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.: 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.: 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG): AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG): AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max.: 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.: 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.: 1,5 mm²
Klingenmaß: 0,6 x 3,5 mm
Anzugsdrehmoment, min.: 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.: 0,6 Nm

Lieferumfang: Abluftgitter · Bedienungsanleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,01*
€ 30,01*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 30,02*
Lager 1039
20
€ 6,99*
ab € 43,95*
€ 57,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.