Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Abluftgitter Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560282-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     560282
EAN/GTIN:
     4022567300238
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Edelstahl-Gitter viereckig 150 x 150

Quadratisch
Für Rohr-Ø 12.5 cm

Edelstahl-Lüftungsgitter mit Klemmfedern und Fliegennetz. Quadratisch 150 x 150 mm Abdeckmaß.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Klemmfedern · Herstellerfarbe: Edelstahl · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Mit Mückennetz: Ja · Passend für Rohr-Durchmesser: 12.5 cm · Produkt-Art: Abluftgitter · Produktabmessung, Breite: 15 cm · Produktabmessung, Länge: 15 cm

Lieferumfang:
Abluftgitter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 15 cm x 15 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Länge:
15 cm
Produktabmessung, Breite:
15 cm
Marke:
Wallair
Material:
Edelstahl
Belüftungstechnik-Besonderheiten:
Mit Klemmfedern
Passend für Rohr-Durchmesser:
12.5 cm
Mit Mückennetz:
Ja
Produkt-Art:
Abluftgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,91*
€ 29,95*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 29,96*
6 Tage
20
€ 6,99*
ab € 43,70*
€ 57,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.