Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 440 05440002 Universal-Gehäuse 80 x 150 x 55 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910165528
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     5440002
EAN/GTIN:
     4016138524147
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEMENT E 440 05440002 Universal-Gehäuse 80 x 150 x 55 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.

(L x B x H) 80 x 150 x 55 mm

Das Unterteil wird mit dem Oberteil verschraubt. Durch eine Nutenführung im Deckel und das einschnappbare Unterteil wird eine gute Abdichtung erreicht.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol
Herstellerfarbe: Lichtgrau + Graphitgrau
Länge bzw. Tiefe: 80 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 55 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ELEMENT E 440
Länge (Tiefe): 80 mm
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 05440002
EAN: 4016138524147
Köpfe/cm²: 26

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05440002, ELEMENT E 440, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,41*
€ 17,30*
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 17,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,95*
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 23,30*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,35*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.