Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1598EBK 1598EBK Instrumenten-Gehäuse 160 x 160 x 86 Polystyrol (EPS) Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164774
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598EBK
EAN/GTIN:
     623980796239
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hammond Electronics 1598EBK 1598EBK Instrumenten-Gehäuse 160 x 160 x 86 Polystyrol (EPS) Schwarz 1St.

Modernes Instrumentengehäuse in Flachbauweise.

Zwei vertikale Führungen für 1,5 mm (0,062") PC-Platinen sind vorne und hinten in die Gehäusehälften gegossen · Einfacher Zugriff auf die Innenseite durch Schalenkonstruktion · Integrierte horizontale Halterungen für PC-Karten im Eurocard-Maß.

Kategorie: Instrumenten-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 160 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 86 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 160 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Instrumenten-Gehäuse
Typ: 1598EBK
Hersteller-Nr.: 1598EBK
EAN: 0623980796239
Eingangsspannungbereich: 90-264 VAC
Ausgangsspannungsbereich (einstellbar): 4,7-5,5 VDC
Ausgangsstrom: 3,0 A
Leistung: 15 W
Wirkungsgrad: 78 % (230 VAC)
Regelabweichungen: Eingangsänderung: 0,5 % max., Laständerung (10-100 %): 2,0 % max
Kurzschlussschutz: dauernd, autom. Neustart (Hiccup-Mode)
Überspannungsschutz: 105-150 % Uaus nom.
Arbeitstemperaturbereich: siehe Produktblatt, Leistungsreduktion: siehe Produktblatt
E/A-Isolation: 3000 VAC (60 s)
Sicherheitsstandards: cUL/UL 60950-1,IEC/EN 60950-1, CB-Report

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse schwarz, universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980796239, Hammond Electronics, 1598EBK, 119-8940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 18,07*
€ 8,95*
ab € 12,23*
€ 18,09*
€ 6,90*
ab € 14,68*
€ 26,54*
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 26,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 31,52*
€ 42,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4840.2200
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.