Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm, 200 mm, 300mm 3.60mm Schwarz, Natur 500St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164344
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566530
EAN/GTIN:
     4016139227047
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
TRU Components 1566530 Kabelbinder-Sortiment 100 mm, 200 mm, 300mm 3.60mm Schwarz, Natur 500St.

Schwarz, Natur
Kabelbinder-Länge (Bereich) 300 mm
Kabelbinder-Sortiment
Verzahnung:Innen

In praktischer Aufbewahrungsdose.

Kategorie: Kabelbinder-Sortiment
Inhalt: 500 St.
Herstellerfarbe: Schwarz + Natur
Kabelbinder-Länge: 100 + 200 + 300 mm
Kabelbinder-Breite: 3.60 mm
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Max. Bündel-Ø: 110 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Typ: 1566530
Herst.-Teilenr.: 544979
Farbe: schwarz + braun
Produkt-Art: Kabelbinder-Sortiment
Hersteller-Nr.: 1566530
EAN: 4016139227047
Ausziehbare Länge: 730 - 1300 mm

Lieferumfang: 100 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur) + 200 x 2,5 mm (100 Schwarz, 100 Natur) + 300 x 3,6 mm(50 Schwarz, 50 Natur).

Weitere Suchbegriffe: tru components kabelbinder sortiment, kabelbinder, kabelbinder set, TRU COMPONENTS, 1566530, befestigung lichterketten, krippenbau, lichterketten
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 17,97*
1 Tag
1214
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 17,98*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,64*
€ 29,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,05*
€ 31,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.