Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-BTR-1000 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: A2DP, AVRCP, 5.0 10m für Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164331
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4723815
EAN/GTIN:
     4016139292823
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Renkforce RF-BTR-1000 Bluetooth® Musik-Empfänger Bluetooth Version: A2DP, AVRCP, 5.0 10m für Kopfhörer

Wandeln Sie Ihren kabelgebundenen Kopfhörer in einen Bluetooth®-Kopfhörer um
Auch zum Aufrüsten Ihres Autoradios mit einer Freisprecheinrichtung
Kompatibel mit allen Bluetooth®-fähigen Smartphones und Tablets
Bluetooth® 5.0 + A2DP & AVRCP für beste Klangqualität

Egal ob Sie unterwegs Musik hören, sich im Fitnesstudio auspowern, mit Freunden skypen oder Gaming-Sessions abhalten -mit nervigen Kabeln im Sichtfeld macht all dies keinen Spaß. Mit dem renkforce Bluetooth® Musik-Receiver wandeln Sie Ihren kabelgebundenen Kopfhörer in einen Bluetooth® Kopfhörer um.
So funktioniert's
Entfernen Sie das Klinkenkabel von Ihrem Kopfhörer und stecken den Bluetooth® Musik-Receiver in die frei gewordene Klinkenbuchse. Halten Sie den Multi-Funktion-Knopf für 6 Sekunden gedrückt und verbinden Sie nur noch den Musik-Empfänger via Bluetooth® mit Ihrem Smartphone - fertig! Schon können Sie Ihre gespeicherte Musik kabellos geniesen.
Vielseitig einsetzbar - mit eingebautem Mikrofon
Nutzen Sie den Bluetooth® Musik-Receiver für Telefonanrufe mit dem Smartphone oder am PC oder Laptop für Videoanrufe. Dank des eingebauten Mikrofons wird Ihre Stimme kristallklar übertragen.
Rüsten Sie Ihr Autoradio mit Bluetooth® auf
Telefonieren mit dem Smartphone am Steuer ist gefährlich - und teuer wenn Sie erwischt werden. Mit dem renkforce Bluetooth® Musik-Receiver rüsten Sie ganz einfach Ihr Auto mit einer Freisprecheinrichtung auf. Zudem können Sie unkompliziert auch Musik vom Smartphone an das Autoradio übertragen.
Leistungsstarker Akku
Der integrierte Akku im Bluetooth® Musik-Receiver kann nur mit einer Ladung bis zu 5 Stunden besten Sound übertragen.
Laden via USB
Laden Sie den Musik-Receiver am PC, Notebook oder an der Steckdose. Dank des universellen USB-Anschlusses ist das kein Problem.

Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
5 Stunden Akkulaufzeit
Ladezeit: 1,5 h

Kategorie: Bluetooth® Musik-Empfänger
Bluetooth® Version: A2DP + AVRCP + 5.0
Schnittstellen (Eingang): Bluetooth®
Schnittstellen (Ausgang): Klinke
Besonderheiten: für Kopfhörer
Max. Reichweite im Freifeld: 10 m
Sende-Frequenz: 2.4 GHz
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Bluetooth® Musik-Empfänger
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: RF-4723815
EAN: 4016139292823
Ausziehbare Länge: 730 - 1300 mm

Lieferumfang: Bluetooth® Musik-Receiver + USB-Ladekabel (27 cm) + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, bluetooth musikempfänger renkforce, bluetooth musik empfänger, funkkopfhörer bluetooth, Renkforce, RF-4723815, RF-BTR-1000, Bluetooth Adapter, Bluetooth Audio Adapter, Musikübertragung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 27,71*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 27,72*
€ 3,50*
ab € 35,52*
€ 48,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.