Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7VLK1 Pylon Leitkegel (B x H x T) 29.5 x 50 x 29.5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164124
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7VLK1
EAN/GTIN:
     4260174663456
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Kunzer 7VLK1 Pylon Leitkegel (B x H x T) 29.5 x 50 x 29.5cm

2 reflektierende Streifen
Stapelbar
Bruchsicherer Weichkunststoff

Ob zur Kennzeichnung von Absperrungen, Sicherung von Gefahrenstellen oder zum Aufbau von Parcours. Der Leitkegel kann überall eingesetzt werden.

Gewicht: 0.98 kg
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Leitkegel
Breite: 29.5 cm
Höhe: 50 cm
Länge (Tiefe): 29.5 cm
Produkt-Art: Leitkegel
Hersteller-Nr.: 7VLK1
EAN: 4260174663456
Betriebsstrom (Summenstrom): 3 x 25 A
Länge Anschlussleitung L1, L2, L3: 0,3 m
Leiterquerschnitt 3 x 2,5 mm²

Weitere Suchbegriffe: leitkegel h.500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, 4260174663456, Kunzer, 7VLK1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 29,53*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,54*
Lager 1039
64
€ 6,99*
ab € 32,64*
€ 43,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.