Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7VLK1 Pylon Leitkegel (B x H x T) 29.5 x 50 x 29.5 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008725-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7VLK1
EAN/GTIN:
     4260174663456
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Kunzer 7VLK1 Pylon Leitkegel (B x H x T) 29.5 x 50 x 29.5 cm

Pylon / Tagesleuchtender Leitkegel 50 cm

2 reflektierende Streifen
Stapelbar
Bruchsicherer Weichkunststoff

Ob zur Kennzeichnung von Absperrungen, Sicherung von Gefahrenstellen oder zum Aufbau von Parcours. Der Leitkegel kann überall eingesetzt werden.

Technische Daten:
Gewicht: 0.98 kg · Produktabmessung, Breite: 29.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 50 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.5 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 29.5 x 50 x 29.5 cm
Produktabmessung, Tiefe:
29.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
50 cm
Produktabmessung, Breite:
29.5 cm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
0.98 kg
Produkt-Art:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel h.500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, 4260174663456, Kunzer, 7VLK1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,16*
€ 29,53*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 29,54*
7 Tage
64
€ 6,99*
ab € 32,64*
€ 43,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.