Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m 3M SJ 3560 Klettband zum Aufkleben Pilzkopf (L x B) 1000mm x 25mm Transluzent Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164099
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3560T25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
1m 3M SJ 3560 Klettband zum Aufkleben Pilzkopf (L x B) 1000mm x 25mm Transluzent Meterware

Der Acrylat-Klebstoff (VHB™-Klebeband) zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauen Oberflächen aus. Keine erkennbare Verminderung durch Spritzer von Lösungsmitteln, insbesondere durch Benzin, JP-4 Flugtreibstoff, Motoröl, Aceton, Ammoniakreiniger und MEK. Weichmacher-, Feuchtigkeits- und UV-beständig.

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Pilzkopf
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben
Herstellerfarbe: Transluzent
Breite: 25 mm
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: Meterware
Max. Liefermenge am Stück: 45 m
Länge (Tiefe): 1000 mm
Herst.-Teilenr.: SJ 3560-1
Produkt-Art: Klettband
Typ: SJ 3560
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: SJ3560-1
EAN: 0021200862823
Köpfe/cm²: 40

Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band weiß, klett band, klettband scotch, 3M, SJ 3560-1, SJ 3560, 837-3189, druckverschluss, druckverschlussband
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 47,43*
Lager 1039
90
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,42*
€ 47,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 36,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.