Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz TV-, Radio-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 110213082


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910164075
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     110213082
EAN/GTIN:
     4008224136303
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
durchgangsdose
Kopp Einsatz TV-, Radio-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 110213082

Kategorie: Tischrechner
Display-Art: LC-Display
Display (Stellen): 12
Herstellerfarbe: Schwarz
Besonderheiten: Angewinkeltes Display
Breite: 106 mm
Höhe: 38 mm
Länge (Tiefe): 152 mm
Stromversorgung: solarbetrieben + batteriebetrieben
Stromversorgung: Solarzelle + LR44 Knopfzelle, inkl.
Gewicht: 140 g
Anzeige: 1-zeilig
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Tischrechner
Hersteller-Nr.: 7238090
EAN: 4562195130352
Ladung nach CC-CV-Kennlinie

Weitere Suchbegriffe: 4008224136303, Kopp, 110213082
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 17,10*
€ 27,93*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 19,85*
€ 27,95*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 23,34*
€ 31,86*
Lager 1039
6
1
€ 6,99*
ab € 34,15*
€ 46,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
303113081
ab € 0,87*
Sonstiges
Kopp
303213084
ab € 1,86*
Sonstiges
Kopp
303313087
ab € 3,32*
Sonstiges
Kopp
303413080
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.