Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ELEMENT E 410 05410002 Universal-Gehäuse 50 x 100 x 25 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bopla
Bopla
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163752
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     5410002
EAN/GTIN:
     4016138524116
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla ELEMENT E 410 05410002 Universal-Gehäuse 50 x 100 x 25 Polystyrol Lichtgrau, Graphitgrau 1St.

(L x B x H) 50 x 100 x 25 mm

Das Unterteil wird mit dem Oberteil verschraubt. Durch eine Nutenführung im Deckel und das einschnappbare Unterteil wird eine gute Abdichtung erreicht.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Polystyrol
Herstellerfarbe: Lichtgrau + Graphitgrau
Länge bzw. Tiefe: 50 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: ELEMENT E 410
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 50 mm
Hersteller-Nr.: 05410002
EAN: 4016138524116
Kantschutz, Vollsichtplatte

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 05410002, ELEMENT E 410, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 26,83*
€ 36,06*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 37,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.