Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extel WECA 90201 Elektrischer Türöffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extel
Extel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910163037
Hersteller:
     Extel
Herst.-Nr.:
     WECA 90201
EAN/GTIN:
     3345111090210
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
universal türöffner
Extel WECA 90201 Elektrischer Türöffner

Produkt-Art: Elektrischer Türöffner
Kategorie: Elektrischer Türöffner
Hersteller-Nr.: WECA90201
EAN: 3345111090210
d1: 32 mm
d2: 30 mm
t1: 35 mm
t2: 66,1 mm
d3: 21 mm

Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, 3345111090210, Extel, WECA 90201, Gartentoröffner, Haustüröffner, Elektromagnetisches Türschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 36,06*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 36,07*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 48,44*
€ 63,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.