Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1598GSGYPBK 1598GSGYPBK Instrumenten-Gehäuse 250 x 160 x 76 Polystyrol (EPS) Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162938
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1598GSGYPBK
EAN/GTIN:
     4016138136104
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Instrumentengehäuse
Kunststoffgehäuse
hammond instrumentengehäuse
Hammond Electronics 1598GSGYPBK 1598GSGYPBK Instrumenten-Gehäuse 250 x 160 x 76 Polystyrol (EPS) Grau 1St.

Modernes Instrumentengehäuse in Flachbauweise.

Zwei vertikale Führungen für 1,5 mm (0,062") PC-Platinen sind vorne und hinten in die Gehäusehälften gegossen · Einfacher Zugriff auf die Innenseite durch Schalenkonstruktion · Integrierte horizontale Halterungen für PC-Karten im Eurocard-Maß.

Kategorie: Instrumenten-Gehäuse
Material: Polystyrol (EPS)
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Grau
Länge bzw. Tiefe: 250 mm
Breite: 160 mm
Höhe: 76 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Instrumenten-Gehäuse
Typ: 1598GSGYPBK
Länge (Tiefe): 250 mm
Hersteller-Nr.: 1598GSGYPBK
EAN: 4016138136104
Einsetzbar von -35°C bis 80°C.

Weitere Suchbegriffe: instrumentengehäuse, abs kunststoffgehäuse, Hammond Electronics, 1598GSGYPBK, 2508785529
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,99*
€ 19,40*
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 19,42*
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 19,47*
€ 8,95*
ab € 14,90*
€ 21,96*
Lager 1039
11
€ 6,99*
ab € 26,57*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.