Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM6MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 6.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cordial
Cordial
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162067
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM6MV
EAN/GTIN:
     4250197610230
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Cordial CFM6MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 6.00m Schwarz

Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich.

Konnektivität: XLR- 6,3 mm symmetrische Klinke · Steckermarke: REAN (Trademark of Neutrik AG) · Kabelquerschnitt: 2 x 0,22 mm² · Belegung: männlich/männlich· Länge: 6,0 m.

Kabel-Anwendung: XLR
Ausführung: Adapterkabel
Kabel-Art: XLR Adapterkabel
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XLR-Stecker
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 6.35 mm
Kabellänge: 6.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Produkt-Art: XLR Adapterkabel
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 6 m
Hersteller-Nr.: CFM6MV
EAN: 4250197610230
Volumen 3 l

Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel 6,3mm, xlr kabel, klinke adapterkabel cordial, 4250197610230, Cordial, CFM6MV, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,57*
€ 18,43*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 18,44*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 19,74*
€ 27,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.