Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579385 N-Adapter N-Stecker - N-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161817
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579385
EAN/GTIN:
     4053199498758
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
TRU COMPONENTS 1579385 N-Adapter N-Stecker - N-Stecker 1St.

N-Stecker - N-Stecker

Standard-Koax-Steckverbinder mit Schraubverschluss für höhere Anforderungen. Besonders geeignet zum Einbau in der Nachrichten und Funktechnik.

Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Frequenz (max.): 11 GHz
Herst.-Teilenr.: 1579385
Kategorie: N-Adapter
Produkt-Art: N-Adapter
Typ: 1579385
Isolationsmaterial: Delrin
Bauform: Adapter, gerade
Anschluss B: N-Stecker
Anschluss A: N-Stecker
Gehäuse-Material: Messing vernickelt
Hersteller-Nr.: 1579385
EAN: 4053199498758
Abmessung (LxBxH): 71x71x40 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder tru components, n steckverbinder, n steckverbinder stecker, 4011376701121, TRU COMPONENTS, 1579385, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder, Verbinder für Hochfrequenz, Steckverbinder für Hochfrequenzanwendungen, hf adapter, bnc adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,74*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,75*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.