Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1695711044-1LM WritoOn 18X34 WS Kabel-Etikett LaserMark 12.7 x 18mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 88


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weidmüller
Weidmüller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161412
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695711044-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weidmüller 1695711044-1LM WritoOn 18X34 WS Kabel-Etikett LaserMark 12.7 x 18mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 88

A4 Bögen zur Beschriftungim Laserdrucker.

Kategorie: Kabel-Etikett
Beschriftungsflächen-Länge: 12.7 mm
Beschriftungsflächen-Breite: 18 mm
Anzahl Etiketten: 88
Etiketten je Blatt: 88
Farbe Beschriftungsfeld: Weiß
Herstellerfarbe: Weiß
Besonderheiten: abriebfest + hitzebeständig
Material: Polyester
Serie: LaserMark
Breite: 34 mm
Höhe: 0.025 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +150 °C
Temperaturbereich: -40 - +150 °C
Produkt-Art: Kabel-Etikett
Inhalt: 1 Blatt
Länge (Tiefe): 297 mm
Halogenfrei: Ja
Herst.-Teilenr.: 1695711044
Typ: LM WritoOn 18X34 WS
Beschriftungsfläche: 12.7 x 18 mm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1695711044-1
EAN: - - - - - - - - -
Kleber: Acrylat
Leiteranschlussquerschnitt: 6 mm² - 16 mm²
Leiteraußendurchmesser: 5 mm - 7 mm
Art des Aufdrucks: Neutral

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 20,45*
2 Tage
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,47*
Lager 1039
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 30,07*
€ 40,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,76*
€ 48,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,02*
€ 45,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,31*
€ 42,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
1 Paket enthält 88 Stück (ab € 0,34171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.