Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1695711044-1 LM WritoOn 18X34 WS Kabel-Etikett LaserMark 12.7 x 18 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Et


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546411-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1695711044-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weidmüller 1695711044-1 LM WritoOn 18X34 WS Kabel-Etikett LaserMark 12.7 x 18 mm Farbe Beschriftungsfeld: Weiß Anzahl Etiketten: 88

Etiketten

A4 Bögen zur Beschriftung im Laserdrucker.

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 88 · Beschriftungsflächen-Breite: 18 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 12.7 mm · Etiketten je Blatt: 88 · Farbe Beschriftungsfeld: Weiß · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: abriebfest,hitzebeständig · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.025 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Serie (Etikettenhersteller): LaserMark · Temperatur (max.): +150 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Kleber: Acrylat
Leiteranschlussquerschnitt: 6 mm² - 16 mm²
Leiteraußendurchmesser: 5 mm - 7 mm
Art des Aufdrucks: Neutral

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
0.025 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Beschriftungsfläche:
12.7 x 18 mm
Marke:
Weidmüller
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Etiketten:
88
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
abriebfest | hitzebeständig
Farbe Beschriftungsfeld:
Weiß
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
LaserMark
Herst.-Teilenr.:
1695711044
Typ (Hersteller-Typ):
LM WritoOn 18X34 WS
Beschriftungsflächen-Länge:
12.7 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
18 mm
Etiketten je Blatt:
88
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+150 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,41*
Lager 102
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 20,42*
7 Tage
27
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,79*
€ 40,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.