Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 29830PSLA 29830PSLA Universal-Gehäuse 120 x 95 x 34 Aluminium Aluminium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161401
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     29830PSLA
EAN/GTIN:
     4016138135893
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 29830PSLA 29830PSLA Universal-Gehäuse 120 x 95 x 34 Aluminium Aluminium 1St.

(L x B x H) 120 x 95 x 34 mm
IP54

Robustes Elektronikgehäuse mit geringem Gewicht. Zweiteilige Überlappstöße bieten Schutz gegen Eindringen von Staub und Spritzwasser. Oberfläche ohne Veredelung. Zusätzlich bietet dieses Gehäuse eine exzellente EMC-Abschirmung.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Aluminium
Länge bzw. Tiefe: 120 mm
Breite: 95 mm
Höhe: 34 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 120 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Typ: 29830PSLA
Hersteller-Nr.: 29830PSLA
EAN: 4016138135893
Zulassung: Grundmaterialien mit UL "Yellow Card"

Lieferumfang: Mit Senkkopf-Schrauben 4 x M3.5 x 12

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Hammond Electronics, 29830PSLA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,49*
€ 9,86*
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,88*
€ 8,95*
ab € 6,85*
€ 10,08*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 15,77*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 19,88*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5173327
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.