Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910161276 Herst.-Nr.: RF-4534314 EAN/GTIN: 4016139146966 |
| |
|
| | |
| Renkforce Ministativ Schwarz, Weiß inkl. Smartphonehalter Kompaktes Reiseformat Flexible Smartphone-Klemmhalterung (5,6 - 8 cm) Passend für GoPro Actioncams Immer und überall können Sie nun den passenden Halt für Ihr Smartphone finden. Zusammengeklappt ist es extrem kompakt und schnell verstaut. Höhe: 110 mm Breite: 110 mm Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter Kategorie: Ministativ Produkt-Art: Ministativ Länge (Tiefe): 103 mm Farbe: schwarz + weiß Hersteller-Nr.: RF-4534314 EAN: 4016139146966 Kabellänge: 1,5 m Lichtwerte: 3.000 Lux bis 10.000 Lux
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,27* | € 12,02* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,28* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|