Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Ministativ Schwarz, Weiß inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S991261
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4534314
EAN/GTIN:
     4016139146966
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Immer und überall können Sie nun den passenden Halt für Ihr Smartphone finden. Zusammengeklappt ist es extrem kompakt und schnell verstaut.
Features:
Kompaktes Reiseformat
Flexible Smartphone-Klemmhalterung (5,6 - 8 cm)
Passend für GoPro Actioncams
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Länge:
103 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Ministativ
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,26*
€ 6,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,88*
€ 15,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.