Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Handstativ GoPro, Sony Actioncams, Actioncams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona
Mantona
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161220
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     S569271
EAN/GTIN:
     4056929212839
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
mantona selfie stick
handstativ
Mantona Handstativ GoPro, Sony Actioncams, Actioncams

Mit blau eloxiertem Handhaltegriff
Inkl. fest montiertem GoPro Mount
Inkl. Handschlaufe

Hochwertige Teleskop Haltestange mit erstklassiger Optik und Funktion
Diese Teleskop Haltestange von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit Ihrer Action Cam. Das sehr stabile und hochwertig verarbeitete Handstativ aus Aluminium lässt sich stufenlos auf bis zu 50cm ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Durch das geringen Gewicht und die kompakten Abmessungen ist es sehr gut zu transportieren und ermöglicht Ihnen die Aufnahme aus vielfältigen Perspektiven. Das Stativ ist sehr hochwertig verarbeitet und weiß mit einer angenehmen Haptik zu gefallen. Der blau eloxierte Handgriff ist mit einer Noppengummierung ausgestattet und sorgt hierdurch für einen sehr sicheren Griff. Der Stativkopf verfügt über einen standardmässigen GoPro Mount, an dem sich per Frame oder Gehäuse in sekundenschnelle GoPro Hero und Session sowie andere Action Cams bis ca. 500 Gramm befestigen und ausrichten lassen. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich gegen das Herunterfallen.

Material des Produktes: Kunstfaser, Aluminium, Kunststoff, Gummi · Max. Traglast Gesamtsystem: 0,5kg · Produktfarbeschwarz, blau.

Gewicht: 130 g
Höhe: 30 mm
Breite: 30 mm
Produkt-Art: Handstativ
Kategorie: Handstativ
Passend für: GoPro + Sony Actioncams + Actioncams
Länge (Tiefe): 180 mm
Hersteller-Nr.: 21283
EAN: 4056929212839
Universelles Zubehör für alle GoPro kompatiblen Action Cam Befestigungssysteme
Original GoPro Actioncams: GoPro Hero 5, 4, 3+, 3, 2 und GoPro Session Modelle
Sony Actioncams
Olympus TG-Tracker
Rollei 430, 425, 415, 300 Plus, 300 u.a.
SJCAM SJ4000, SJ5000, SJ6000, Garmin Virb XE, iCEfOX, uvm.

Lieferumfang: 1x Teleskop Haltestange 18-50cm + 1x Halteschlaufe + 1x Rändelschraube lang, schwarz

Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21283
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,57*
€ 16,02*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 16,04*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 15,36*
€ 21,34*
€ 3,50*
ab € 20,38*
€ 28,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.