| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1528130-BP Herst.-Nr.: 21283 EAN/GTIN: 4056929212839 |
| |
|
| | |
| Mantona Handstativ GoPro,Sony Actioncams,Actioncams
mantona Teleskop Haltestange L 50cm für GoPro
Teleskop-Haltegriff aus Aluminium und Kunststoff (Griff) für GoPro Adaptersysteme Passend für GoPro Hero 5, 4, 3, 3, GoPro Session und andere Actioncams Ideal für den Einsatz als Selfiestick bei Ihrer Actioncam Flexibler Auszug von 18-50cm Hochwertige Ausführung, Metall mit komfortablem Handgriff und Handschlaufe Sicherer Schutz und sehr hoher Komfort auch bei hohen Anforderungen
Hochwertige Teleskop Haltestange mit erstklassiger Optik und Funktion Diese Teleskop Haltestange von mantona ist der ideale Begleiter beim Filmen oder Fotografieren mit Ihrer Action Cam. Das sehr stabile und hochwertig verarbeitete Handstativ aus Aluminium lässt sich stufenlos auf bis zu 50cm ausziehen und ist schnell und einfach zu arretieren. Durch das geringen Gewicht und die kompakten Abmessungen ist es sehr gut zu transportieren und ermöglicht Ihnen die Aufnahme aus vielfältigen Perspektiven. Das Stativ ist sehr hochwertig verarbeitet und weiß mit einer angenehmen Haptik zu gefallen. Der blau eloxierte Handgriff ist mit einer Noppengummierung ausgestattet und sorgt hierdurch für einen sehr sicheren Griff. Der Stativkopf verfügt über einen standardmässigen GoPro Mount, an dem sich per Frame oder Gehäuse in sekundenschnelle GoPro Hero und Session sowie andere Action Cams bis ca. 500 Gramm befestigen und ausrichten lassen. Die Handschlaufe sichert Ihr Equipment zusätzlich gegen das Herunterfallen.
Technische Daten: Gewicht: 130 g · Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm
Lieferumfang: 1x Teleskop Haltestange 18-50cm,1x Halteschlaufe,1x Rändelschraube lang, schwarz
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 180 x 30 x 30 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Länge: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | GoPro | Sony Actioncams | Actioncams | Gewicht: | 130 g | Produkt-Art: | Handstativ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mantona, 21283 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,51* | € 15,90* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 15,91* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,21* | € 27,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,75* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|