Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 15123 Litze LiFY 1 x 25mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160824
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S518911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
Litze
Litzen
helukabel lify 1x 25mm²
1m Helukabel 15123 Litze LiFY 1 x 25mm² Rot Meterware

Nennspannung: 750 V
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Farbe: rot
Abgepackt: Nein
Querschnitt: 1 x 25 mm²
Inhalt: Meterware
Anzahl Adern: 1 x
Kategorie: Litze
Herstellerfarbe: Rot
Typ: LIFY
Halogenfrei: Nein
Kabeltyp: LiFY
Meterware: Ja
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Außen-Ø: 10.50 mm
Herst.-Teilenr.: 15123
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Nennspannung U0: 450 V
Querschnitt (je Ader): 25 mm²
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, feinstdrähtig
Prüfspannung: 3000 V
Produkt-Art: Litze
Kabel-Besonderheiten: höchstflexibel
Hersteller-Nr.: 15123
EAN: - - - - - - - - -
Frequenzbereich: 5-2400 MHz
Anschlussdämpfung: 2 dB, mit DC-Durchlass
Abmessung (LxBxH): 71x71x43 mm

Weitere Suchbegriffe: lify, helukabel lify, Helukabel, 15123, feinstdrähtige einzelader, einzelader, hochflexible einzelader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 33,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.