Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU528048 SMD-Europlatine Epoxyd (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 1.27mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160330
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S888341
EAN/GTIN:
     4016139228310
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU528048 SMD-Europlatine Epoxyd (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 1.27mm Inhalt 1St.

(L x B) 160 mm x 100 mm

Diese Platine eignet sich besonders zum Aufbau von Test- und Versuchsschaltungen in der SMD-Technik.

Kategorie: SMD-Europlatine
Ausführung: Durchgeschleifte Leiterbahnen für die Stromversorgung
Inhalt: 1 St.
Ausführung: einseitig
Breite: 100 mm
Material: Epoxyd
RM: 1.27 mm
Anzahl Leiterbahnen: 9
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Materialstärke: 1.6 mm
Typ: SU528048
Produkt-Art: SMD-Europlatine
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 531412
EAN: 4016139228310
Beschreibung: Arbeitskontakt-Versorgungsrelais Digifant 2

Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 531412, SU528048, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,51*
2 Tage
160
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,52*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 16,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.