Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SU528048 SMD-Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 1.27 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1566657-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     531412
EAN/GTIN:
     4016139228310
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS SU528048 SMD-Europlatine Epoxyd (L x B) 160 mm x 100 mm 35 µm Rastermaß 1.27 mm Inhalt 1 St.

SMD Euro-Experimentierplatine

(L x B) 160 mm x 100 mm

Diese Platine eignet sich besonders zum Aufbau von Test- und Versuchsschaltungen in der SMD-Technik.

Technische Daten:
Anzahl Leiterbahnen: 9 · Ausführung (Platine): einseitig · Ausführung (allgemein): Durchgeschleifte Leiterbahnen für die Stromversorgung · Kupferauflage (Stärke): 35 µm · Material: Epoxyd · Materialstärke: 1.6 mm · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Rastermaß: 1.27 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 160 mm x 100 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anzahl Leiterbahnen:
9
Material:
Epoxyd
Ausführung (Platine):
einseitig
Typ (Hersteller-Typ):
SU528048
Ausführung (allgemein):
Durchgeschleifte Leiterbahnen für die Stromversorgung
Rastermaß:
1.27 mm
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Materialstärke:
1.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Europlatine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eurocard epoxyd, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, 531412, SU528048, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 7,48*
Lager 102
181
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,49*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.