Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1550Z104 1550Z104 Universal-Gehäuse 64 x 58 x 35 Aluminium Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910160034
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550Z104
EAN/GTIN:
     4016138695588
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Hammond Electronics 1550Z104 1550Z104 Universal-Gehäuse 64 x 58 x 35 Aluminium Natur 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP66
Herstellerfarbe: Natur
Länge bzw. Tiefe: 64 mm
Breite: 58 mm
Höhe: 35 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: braun
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Länge (Tiefe): 64 mm
Typ: 1550Z104
Hersteller-Nr.: 1550Z104
EAN: 4016138695588
Temperaturbereich -60 +85 °C

Lieferumfang: Gehäuse · Deckel · Deckelschrauben.

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Hammond Electronics, 1550Z104, 868-1111
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,55*
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 7,66*
€ 8,95*
ab € 5,39*
€ 7,92*
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 10,65*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 16,89*
€ 23,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.