Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910159015 Herst.-Nr.: F3Y116bt2M EAN/GTIN: 745883713257 |
| |
|
| | |
| Belkin F3Y116bt2M Cinch / Klinke Audio Anschlusskabel [2x Cinch-Stecker - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 2.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte Einfach geschirmt gegen Äußere Störeinflüsse Ideal z.B. zum Verbinden von MP3-Player oder Handy mit der Stereoanlage/Mischpult Vergoldete Kontakte Das hochwertige Belkin Adapterkabel dient zum Verbinden von Audiosignalen. Das Kabel hat einen 3,5 mm Klinkenstecker und 2 Cinchstecker (rot/weiss). Man kann dieses Kabel verwenden um z.B. Musik von MP3 Playern in die heimische Stereoanlage einzuspeisen. 3,5 mm Klinkenstecker stereo 2 Cinch-Stecker (rot/weiß)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinchkabel 2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, Belkin, F3Y116bt2M, Cinch, / |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,37* | € 10,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,19* | € 10,41* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,47* | € 19,11* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,66* | € 19,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,50* | € 27,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|