Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910158784 Herst.-Nr.: CFM1,5MV EAN/GTIN: 4250197609838 |
| |
|
| | |
| Cordial CFM1,5MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 1.50m Schwarz Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich. Konnektivität: XLR- 6,3 mm symmetrische Klinke · Steckermarke: REAN (Trademark of Neutrik AG) ·Kabelquerschnitt: 2 x 0,22 mm² · Belegung: männlich/männlich· Länge: 1,5 m.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel XLR, XLR Adapterkabel, XLR Kabel, XLR Lautsprecherkabel, xlr kabel 6,3mm, xlr kabel, klinke adapterkabel 1,5 meter, Cordial, CFM1, 5MV, XLR |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,29* | € 15,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 15,06* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,79* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|