Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno SuperCat Mousehouse Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swissinno
Swissinno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157075
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 083 035
EAN/GTIN:
     7640104970835
Suchbegriffe:
Holzkasten-Falle
Holzkastenfalle
Kasten-Falle
Kastenfalle
Swissinno SuperCat Mousehouse Lebendfalle Funktionsart Lockstoff 1St.

Kategorie: Lebendfalle
Geeignet für: Innen/Außen
Anwendung: Maus
Funktionsart: Lockstoff
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Material: Kunststoff
Farbe: grau
Produkt-Art: Lebendfalle
Hersteller-Nr.: 1083035
EAN: 7640104970835
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: Wühlmauskastenfalle, Lebend-Falle, Lebendfalle, lebend falle, Swissinno, SuperCat, Mousehouse, 1 083 035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.