Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2000 2000 Universal-Gehäuse 101 x 60 x 26 ABS Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strapubox
Strapubox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910157052
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     S55638
EAN/GTIN:
     4016138054521
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Strapubox 2000 2000 Universal-Gehäuse 101 x 60 x 26 ABS Schwarz 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: ABS
Herstellerfarbe: Schwarz
Ausführung: ohne Batteriefach
Länge bzw. Tiefe: 101 mm
Breite: 60 mm
Höhe: 26 mm
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: 2000
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Länge (Tiefe): 101 mm
Hersteller-Nr.: 2000
EAN: 4016138054521
d1: 13 mm
d2: 22 mm
t1: 9 mm
t2: 22 mm
d3: 7 mm

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Strapubox, 2000, Universal-Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,39*
2 Tage
246
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,41*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,76*
€ 11,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.