Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579264 SMA-Reverse-Adapter SMA-Reverse-Stecker - BNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156730
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579264
EAN/GTIN:
     4053199497546
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMA
SMA Adapter
TRU Components 1579264 SMA-Reverse-Adapter SMA-Reverse-Stecker - BNC-Buchse 1St.

Impedanz: 50 ?
Produkt-Art: SMA-Reverse-Adapter
Typ: 1579264
Bauform: Adapter, gerade
Isolationsmaterial: PTFE
Anschluss B: BNC-Buchse
Herst.-Teilenr.: 1579264
Anschluss A: SMA-Reverse-Stecker
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Inhalt: 1 St.
Kategorie: SMA-Reverse-Adapter
Hersteller-Nr.: 1579264
EAN: 4053199497546
Abmessung (LxBxH): 71x71x37 mm

Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, tru components sma adapter, adapter sma, adapter bnc 50 ohm, TRU, Components, 1579264, SMA-Reverse-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,46*
€ 8,68*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,69*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.