Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY300-50X Ty-Fast® Kabelbinder 291mm 4.60mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB
ABB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156543
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY300-50X
EAN/GTIN:
     5414363075325
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY300-50X Ty-Fast® Kabelbinder 291mm 4.60mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabelbinder-Länge: 291 mm
Kabelbinder-Breite: 4.60 mm
Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Max. Bündel-Ø: 76 mm
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Mindest-Haltekraft: 220 N
Breite: 4.6 mm
Länge (Tiefe): 291 mm
Produkt-Art: Kabelbinder
Herst.-Teilenr.: TY300-50X
Farbe: schwarz
Typ: Ty-Fast®
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: TY300-50X
EAN: 5414363075325
Temperaturbereich -10 bis +100 °C
Kabellänge 152 mm

Weitere Suchbegriffe: ABB, TY300-50X, Ty-Fast®
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,35*
1 Tag
91
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,36*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,48*
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,54*
€ 19,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,07*
€ 15,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1013* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
PLT3S-C0
ab € 0,1058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.