Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB TY300-50X Ty-Fast® Kabelbinder 291 mm 4.60 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558610-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY300-50X
EAN/GTIN:
     5414363075325
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
ABB TY300-50X Ty-Fast® Kabelbinder 291 mm 4.60 mm Schwarz UV-stabilisiert 100 St.

Standard-Kabelbinder Ty-Fast®

Vollplastik-Kabelbinder für die verschiedensten Anwendungsbereiche. UV-beständiger Ausführung für viele Außenanwendungen.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 76 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 4.60 mm · Kabelbinder-Länge: 291 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 220 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
ABB
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
TY300-50X
Typ (Hersteller-Typ):
Ty-Fast®
Kabelbinder-Länge:
291 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Mindest-Haltekraft:
220 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
76 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: ABB, TY300-50X, Ty-Fast®, thomas und betts, thomas & betts
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,35*
Lager 102
91
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 6,36*
7 Tage
91
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,48*
49 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 11,54*
€ 19,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
PLT3S-C0
ab € 0,1058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.