Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 51804 Litze H07Z-K 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156478
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S511601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze schwarz
1m Helukabel 51804 Litze H07Z-K 1 x 10mm² Schwarz Meterware

Nennspannung: 750 V
Außen-Ø: 7.10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C
Kabeltyp: H07Z-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07Z-K
Herst.-Teilenr.: 51804
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Hersteller-Nr.: 51804
EAN: - - - - - - - - -
Lochabstand: 20 mm
Befestigungslöcher Ø: 3.4 mm

Weitere Suchbegriffe: litze, helukabel litze, 1m, Helukabel, 51804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,67* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.