Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40979 Lüftergitter mit Filtereinlage (B x H x T) 12 x 12 x 6.6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155298
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100318
EAN/GTIN:
     4022567103181
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Wallair N40979 Lüftergitter mit Filtereinlage (B x H x T) 12 x 12 x 6.6cm

Kategorie: Lüftergitter mit Filtereinlage
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 12 cm
Breite: 12 cm
Produkt-Art: Lüftergitter mit Filtereinlage
Länge (Tiefe): 6.6 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 20100318
EAN: 4022567103181
Innen-Ø: 3,4 mm

Weitere Suchbegriffe: Wallair, N40979, mit, 20100318
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 7,33*
1 Tag
195
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,34*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 14,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.