Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS XT-21B Kippschalter 250 V/AC 15A 2 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155208
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1426627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
TRU COMPONENTS XT-21B Kippschalter 250 V/AC 15A 2 x Aus/Ein rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Aus/Ein
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 15 A
Temperaturbereich: -25 - +80 °C
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Breite: 20 mm
Einbau-Ø: 12 mm
Einbautiefe: 29 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kippschalter
Typ: XT-21B
Länge (Tiefe): 32.5 mm
Hersteller-Nr.: 1426627
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Quad
Empfindlichkeit: 3.6 mVpp
Öffnungswinkel: 70 x 50 °

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, TRU, COMPONENTS, XT-21B, 1426627
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,55*
1 Tag
251
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 13,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.