Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1426627 XT-21B Kippschalter 250 V/AC 15 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569262-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1426627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig ein/aus
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1426627 XT-21B Kippschalter 250 V/AC 15 A 2 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter XT

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12 mm · Einbautiefe: 29 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32.5 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 15 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 32.5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Länge:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
XT-21B
Einbautiefe:
29 mm
Einbau-Durchmesser:
12 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
15 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 1426627, XT-21B, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,53*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,54*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 13,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.