Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154573
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
TRU Components TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

TRU Components TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St./Pack

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung
Leuchtfarbe: Grün
Leuchtmittel-Typ: LED
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Material: Polyamid
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Polzahl: 1
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Einbau-Ø: 20 mm
Inhalt: 1 St.
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 19.8 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Typ: TC-R13-112LP-02 LED
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: 1587499
EAN: - - - - - - - - -
Multimode
Singlemode
Montageart: Flanschmontage

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, 3er, Pack, TRU, Components, 1587499
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,73*
1 Tag
756
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 9,00*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.