Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587499 TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587499-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587499
EAN/GTIN:
     4064161298177
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1587499 TC-R13-112LP-02 LED Kippschalter 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kipphebelschalter 250 V/AC 6 A

Zulassungen: VDE, UL, CSA, SEMKO, DEMKO, NEMKO. Entflammbarkeit UL 94 V2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polyamid · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 19.8 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 19.8 mm x 15 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
19.8 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Material:
Polyamid
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-112LP-02 LED
Einbau-Durchmesser:
20 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, TRU COMPONENTS, 1587499, TC-R13-112LP-02 LED, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,77*
Lager 102
257
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,79*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 9,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.