Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 717702 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 9V Dauerton 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154524
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S479011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber 9v
TRU Components 717702 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 102 dB Spannung: 9V Dauerton 1St.

Korb-Ø: 42 mm
Bauform: rund
Spannung: 9 V
Produkt-Art: Piezo-Signalgeber
Kategorie: Piezo-Signalgeber
Geräusch-Entwicklung: 102 dB
Betriebstemperatur: -20 - +105 °C
Befestigungsart: Schraubbefestigung
Inhalt: 1 St.
Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz
Typ: 717702
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Höhe: 16 mm
Tonart: Dauerton
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 42 mm
Hersteller-Nr.: 717702
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung (Leitung): Verzinnte Enden

Weitere Suchbegriffe: piezo schallgeber, TRU, Components, 717702, Piezo-Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.