Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 1579438 FME-Adapter FME-Buchse - FME-Buchse 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154514
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579438
EAN/GTIN:
     4053199499281
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder buchse
fme steckverbinder
3er Pack TRU Components 1579438 FME-Adapter FME-Buchse - FME-Buchse 1St./Pack

Bauform: Adapter, gerade
Kategorie: FME-Adapter
Herst.-Teilenr.: 1579438
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: FME-Adapter
Anschluss B: FME-Buchse
Anschluss A: FME-Buchse
Typ: 1579438
Hersteller-Nr.: 1579438
EAN: 4053199499281
Durchschlagfestigkeit: min. 20 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung min. 500% nach IEC 60684
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, Components, 1579438
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,31*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,33*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,22*
€ 20,18*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.