Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1607-SB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 3.5mm Silikon Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB
PB
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154464
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1607-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
kabeldurchführungen pb fastener
PB Fastener 1607-SB Kabeldurchführung Plattenstärke (max.) 3.5mm Silikon Schwarz 1St.

Kategorie: Kabeldurchführung
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Silikon
Montageloch: 63.5
Plattenstärke (max.): 3.5 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 1607-SB
Typ: 1607-SB
Produkt-Art: Kabeldurchführung
Hersteller-Nr.: 1607-SB
EAN: - - - - - - - - -
Schaltstrom (min.): (bei 12 V/DC) 1 A
Spulenleistung: 800 mW

Weitere Suchbegriffe: PB, Fastener, 1607-SB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,64*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,65*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.