Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SU527453 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154445
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S492231
EAN/GTIN:
     4016139268422
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU Components SU527453 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.

Kategorie: Europlatine
Ausführung: einseitig
Material: Hartpapier
Breite: 100 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Loch-Ø: 1 mm
Materialstärke: 1.6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: SU527453
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Europlatine
Hersteller-Nr.: 530249
EAN: 4016139268422
Innenlänge: 28 mm

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU, Components, SU527453, Europlatine, 530249
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,78*
1 Tag
271
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,80*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 8,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.