Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SU527453 Europlatine Hartpapier (L x B) 160mm x 100mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S492231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     530249
EAN/GTIN:
     4016139268422
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Typ:
SU527453
Material:
Hartpapier
RM:
2.54 mm
Loch-Ø:
1 mm
Materialstärke:
1.6 mm
Produkt-Art:
Europlatine
Ausführung:
einseitig
Kupferauflage (Stärke):
35 µm
Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, TRU COMPONENTS, SU527453, Leiterplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,78*
2 Tage
308
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,80*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,11*
€ 8,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.